Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isol. Aderendhülse 4mm² grau l=10mm verz.DIN46228 Teil 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6004151
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICIAE410
EAN/GTIN:
     8014212202246
Suchbegriffe:
Aderendhülse
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet Farbe: grau, Hülsenlänge: 10 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 4 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICIAE410
Ident Code:
180793
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4500
100
€ 4,99*
ab € 0,01722*
€ 0,02592*
1 Tag
700
100
€ 4,98*
ab € 0,01819*
€ 0,02739*
100
€ 5,00*
ab € 0,0192*
€ 0,0288*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0199*
€ 0,03*
Lager 6232
2400
100
€ 5,90*
ab € 0,02111*
€ 0,03131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03131*
€ 0,03726
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02991*
€ 0,03559
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02791*
€ 0,03321
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02521*
€ 0,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02411*
€ 0,02869
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02111*
€ 0,02512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,131* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.