Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isol. Aderendhülse 50mm² blau l=20mm verz.DIN46228 Teil 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6004156
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     ICIAE5020
EAN/GTIN:
     8014212202390
Suchbegriffe:
Aderendhülse
für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter, in Verbindung mit der innovativen i-Rundverpressung sind die Aderendhülsen nach der Verpressung optimal für beengte Kammermaße geeignet Farbe: blau, Hülsenlänge: 20 mm, Isoliert: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Bauform: Standard, Nennquerschnitt: 50 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, mit Kennzeichnungsfahne: false, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
ICIAE5020
Ident Code:
180798
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
50
€ 4,99*
ab € 0,1899*
€ 0,2699*
1 Tag
100
50
€ 4,98*
ab € 0,20305*
€ 0,28305*
50
€ 5,00*
ab € 0,2126*
€ 0,3026*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,2173*
€ 0,3104*
Lager 6232
150
50
€ 5,90*
ab € 0,23323*
€ 0,33323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,33323*
€ 0,39654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30323*
€ 0,36084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28323*
€ 0,33704
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27323*
€ 0,32514
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,23323*
€ 0,27754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,6615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.