| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6004174 Herst.-Nr.: ICIQ110 EAN/GTIN: 8014212200075 |
| |
|
| | |
| für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: Polycarbonat (PC), Gesamtlänge: 25 mm, Maximalstrom (Imax): 11 A, Flanschform: Ringform, Für zugfeste Verbindungen: false, Bandware: false, Farbe der Isolation: rot, Werkstoff: Kupfer, Anschlussgewindemaß (metrisch): 10, Nennquerschnitt: 0,5...1 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: false, Geeignet für Rundleiter: true, Hülsenform: kurz, Entspricht DIN: true, Bolzenmaß (imperial): 3/8 Zoll Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | ICIQ110 | Ident Code: | 180816 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,949* | € 15,609* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,26* | € 16,56* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,39* | € 17,62* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,60* | € 18,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,67* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1239* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|