Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intercable ICIQ110 Quetschkabelschuh DIN46237 0,5-1qmm M10 rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Quetschkabelschuh 0,5-1qmm M10 rot ICIQ110
Quetschkabelschuh 0,5-1qmm M10 rot ICIQ110
Artikel-Nr.:
     986-4574225
Hersteller:
     Intercable
Herst.-Nr.:
     180816
EAN/GTIN:
     8014212200075
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
quetschkabelschuh 0,5-1qmm rot
für mehrdrähtige und feindrähtige Leiter, Pressbereich hartverlötet
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat
Farbe der Isolation:
rot
Anschlussgewindemaß metrisch:
10
Flanschform:
Ringform
Nach DIN:
true
Bandware:
false
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
false
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
false
Geeignet für feindrähtige Leiter:
true
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
false
Geeignet für Lackdraht:
false
Geeignet für Rundleiter:
true
Geeignet für Flachleiter:
false
Für zugfeste Verbindungen:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,879*
€ 15,599*
€ 5,46*
ab € 11,08*
€ 15,86*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 16,56*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,78*
€ 16,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,34*
€ 17,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,86*
€ 20,0634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.