Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6023504 Herst.-Nr.: NSYSFTB24 EAN/GTIN: 3606485131856 |
| |
|
| | |
| Spacial SF Hebe- und Transportschienen. Länge 2400. Zur Montage über angereihte Gehäuse, in der Achse der Horizontalprofile, mit M12-Schrauben. Aus Stahl gefertigt, verzinkt. Satz von 2. Farbe: sonstige, Breite: 2400 mm, Ausführung: Transportwinkel, Höhe: 60 mm, Tiefe: 60 mm, Werkstoff: Metall, Tragfähigkeit: 3000 kg Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYSFTB24 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 456,65* | € 517,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 505,73* | € 569,11* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 503,82* | € 569,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 509,83* | € 576,56* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 513,71* | € 577,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|