Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 4-polig gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6026748
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CSDR4
EAN/GTIN:
     4015081330638
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kupplung, Grundfunktion: Zusatzausrüstung, Anschlussart: Schraubklemme, Bauform (äußere Abmessungen): gewinkelt mm, verwendbar für: DC-Sensoren, 4-polig, 2-, 3- oder 4-Drahtanschluss, M12, Schutzart: IP67, Umgebungstemperatur Betrieb: - = -40 - +85 °C, Anschlussquerschnitte feindrähtig: 24 - 18 AWG, 0,25 - 0,75 mm² Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 24 V, Geschirmt: false, Kontaktausführung: Buchse, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Gewindegröße (metrisch): 12, Ausführung des Gehäuses: abgewinkelt, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,25...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...0,75 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0 mm², Schutzart (IP), montiert: IP54, mit Schutzleiter: false, Durchmesser des Steckverbinders: 14 mm, Bemessungsstrom In: 1 A, Für Kabelaußendurchmesser: 0 mm, Min. Anzahl der Steckzyklen: 0, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Anzahl der Datenkontakte: 0, Werkstoff des Gewinderings: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CSDR4
Ident Code:
136271
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,83*
€ 20,99*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,87*
€ 21,11*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,61*
€ 22,01*
€ 3,90*
ab € 16,79*
€ 23,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,03*
€ 23,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.