Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 95-300mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6026891
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AK300
EAN/GTIN:
     4015081351435
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme
sammelschienenklemme
Anschlussklemme SASY60i, Breite 48mm, Ie=630A, Anschlussquerschnitte=95-300mm², für Schienen 30x10 uns Doppel-T-Profil, Dreifach-T-Profil, Kontaktierung erfolgt über Kabelbett, Geeignet für: T-Schiene, Max. Leiterquerschnitt: 300 mm², Breite der Klemme: 48 mm, Sammelschienenbreite: 30 mm, Sammelschienendicke: 10 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: true, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 630 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
AK300
Ident Code:
138363
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 55,76*
€ 69,91*
3
Frei Haus
ab € 58,13*
€ 72,54*
3
Frei Haus
ab € 60,65667*
€ 75,42667*
21 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 59,86*
€ 75,58*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 65,52*
€ 82,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.