Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Größe L 33-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6046527
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL870BL
EAN/GTIN:
     4012078789899
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Ringmaulschlüssel-Sätze
Schraubendrehersatz
Bestehend aus: Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 150V - 250V (KL19073IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 3,5 x 0,6 mm (KL10010035IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm (KL10010040IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm (KL10012555IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 6,5 x 1,2 mm (KL10015065IS), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH1 (KL110PH1IS), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH2 (KL110PH2IS), VDE-Pozidriv-Schraubendreher, PZ1 (KL120PZ1IS), VDE-Pozidriv-Schraubendreher, PZ2 (KL120PZ2IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z1 (KL130PM1IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z2 (KL130PM2IS), VDE-TORX®-Schraubendreher TX 15 (KL150TX15IS), VDE-TORX®-Schraubendreher TX 20 (KL150TX20IS), VDE-TORX®-Schraubendreher TX 25 (KL150TX25IS), VDE-TORX®-Schraubendreher TX 30 (KL150TX30IS), VDE-Seitenschneider, 160 mm (KL040160IS), VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm (KL020180IS), VDE-Wasserpumpenzange, Spannweite 50 mm (KL070250IS), VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm (KL050205IS), Automatische VDE-Abisolierzange 0,2 - 6 mm² (KL760180IS), VDE-Kabelschere 210 mm (KL010210IS), Zimmermannsbleistift (KL449), Holz-Gliedermaßstab, 2 m (KL402), Cuttermesser (KL544), Alu-Wasserwaage, 400 mm (KL425400), Universal-Säge (KL550), Kugelkopf-Sechskant-Winkelschraubendreher-Set, 9-teilig (KL375), Bithalter mit Schnellwechselfutter E6,3 1/4" (KL291), Bit-Sortiment, 6-teilig, 1/4", 73 mm (KL331), Kabelmesser, mit Hakenklinge (KL745HK), Rundkabel-Entmantler 8 - 13mm² (KL710), Ring-Maulschlüssel-Satz, 12-teilig (KL365), Schaltschrank-Schlüssel (KL500), KL860L Hartschalenkoffer 495 x 420 x 200 mm (KL860L). Verpackung: Koffer, Heizung-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: false, Anzahl der Führungsbohrer: 0, Anzahl der Gabelschlüssel: 0, Anzahl der Heißluftgebläse: 0, Anzahl der Holzbohrer: 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer: 0, Anzahl der Kabelschneider: 1, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Lochsägen: 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: 0, Anzahl der Randversenker: 0, Anzahl der Ringschlüssel: 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 4, Anzahl der Steckeinsätze: 0, Anzahl der Stecknüsse: 0, Anzahl der Steckschlüssel: 0, Anzahl der Steinbohrer: 0, Anzahl der Stufenbohrer: 0, Anzahl der Torx-Schraubendreher: 4, Gesamtzahl der Werkzeuge: 33, Anzahl der Feilen: 0, Anzahl der Messgeräte: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
KL870BL
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 794,54*
€ 877,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 795,14*
€ 877,97*
€ 5,95*
ab € 797,82*
€ 879,51*
Frei Haus
ab € 809,84*
€ 892,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.002,90*
€ 1.077,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,20*
€ 1.281,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,90*
€ 1.266,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.036,88*
€ 1.233,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.018,09*
€ 1.211,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,90*
€ 1.193,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.