Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Größe M 25-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6046528
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     KL860BM
EAN/GTIN:
     4012078789882
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Bestehend aus: Phasenprüfer mit Kraftformheft, einpolig, VDE 0680 150V - 250V (KL19073IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 3,5 x 0,6 mm (KL10010035IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 4,0 x 0,8 mm (KL10010040IS), VDE-Schlitz-Schraubendreher, 5,5 x 1,0 mm (KL10012555IS), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH1 (KL110PH1IS), VDE-Phillips-Schraubendreher, PH2 (KL110PH2IS), VDE-Pozidriv-Schraubendreher, PZ1 (KL120PZ1IS), VDE-Pozidriv-Schraubendreher, PZ2 (KL120PZ2IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z1 (KL130PM1IS), VDE-Plus/Minus-Schraubendreher, Z2 (KL130PM2IS), VDE-Seitenschneider, 160 mm (KL040160IS), VDE-Kraft-Kombizange, 180 mm (KL020180IS), VDE-Telefonzange, gerade, 205 mm (KL050205IS), VDE-Abisolierzange, 160 mm (KL060160IS), VDE-Kabelschere, 160 mm (KL010160IS), Zimmermannsbleistift (KL449), Holz-Gliedermaßstab, 2 m (KL402), Schaltschrank-Wasserwaage, 200 mm (KL420200), Mini-Säge (KL559), Schlosserhammer, 300 g (KL580300), Elektrikermeißel, 250 mm (KL585250), Sechskant-Winkelschraubendreher-Set, 7-teilig (KL370), Bit-Box-Swift, 7-teilig, 1/4", 25 mm (KL340), Kabelmesser, mit Hakenklinge (KL745HK), Schaltschrank-Schlüssel (KL500), KL860L Hartschalenkoffer 495 x 420 x 200 mm (KL860L). Verpackung: Koffer, Heizung-/Sanitärmonteur-Set: false, Elektromonteur-Set: false, Anzahl der Führungsbohrer: 0, Anzahl der Gabelschlüssel: 0, Anzahl der Heißluftgebläse: 0, Anzahl der Holzbohrer: 0, Anzahl der HSS-Spiralbohrer: 0, Anzahl der Kabelschneider: 1, Anzahl der Koaxial-Werkzeuge: 0, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH: 2, Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ: 2, Anzahl der Lochsägen: 0, Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge: 0, Anzahl der Randversenker: 0, Anzahl der Ringschlüssel: 0, Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: 3, Anzahl der Steckeinsätze: 0, Anzahl der Stecknüsse: 0, Anzahl der Steckschlüssel: 0, Anzahl der Steinbohrer: 0, Anzahl der Stufenbohrer: 0, Anzahl der Torx-Schraubendreher: 0, Gesamtzahl der Werkzeuge: 25, Anzahl der Feilen: 0, Anzahl der Messgeräte: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
KL860BM
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer, Werkzeugträger, Werkzeugtasche, Werkzeugkasten, Rolltasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 593,98*
€ 677,43*
€ 5,95*
ab € 595,63*
€ 677,96*
Frei Haus
ab € 603,00*
€ 683,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,66*
€ 691,50*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 719,47*
€ 800,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,29*
€ 952,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,31*
€ 921,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,20*
€ 880,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,20*
€ 867,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,47*
€ 856,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.