Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßverbinder, blue connection 150mm², Cu verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6056883
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     150B
EAN/GTIN:
     4012078799201
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
klauke quetschverbinder
Für verdichtete mehrdrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 2. Passgenaue Zuordnung zum Werkzeug/Presseinsatz durch Farbleitsystem. Weniger Pressungen aufgrund max. Pressbreite. Reduzierte Kosten durch kompakte Bauform. Die Verarbeitung erfolgt ohne den Einsatz zusätzlicher Hülsen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. Ausführung: Normalausführung, Verbindungsart: Stoßverbinder, Oberflächenschutz: verzinnt, Isolation: ohne, Ölstopp/Mittelsteg: false, Für zugfeste Verbindungen: false, Spannungsreihe: bis 10 kV, Werkstoff: sonstige, Anzahl der Abzweige: 2, Nennquerschnitt: 150 mm², Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für Flachleiter: false, Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C): false, Geeignet für Lackdraht: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für Rundleiter: false, Hülsenform: lang
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klauke GmbH, Gustav
Produkt Typ:
150B
Weitere Suchbegriffe: quetschverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 2,431*
€ 3,351*
10
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 3,37*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,54396*
€ 3,51396*
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,7305*
€ 3,8389*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,9605*
€ 4,0805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,0805*
€ 4,8558
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9305*
€ 4,6773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6105*
€ 4,2965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5605*
€ 4,237
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,3805*
€ 4,0228
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9605*
€ 3,523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.