Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Präsenzmelder 360° IP65 d=33mm h=60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6058114
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     PICO-S-DE
EAN/GTIN:
     4007529927005
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED-Linsen
Mini-Slave-Gerät ohne zusätzliches Leistungsteil zum Anschluss an ein Master-Gerät, Für Feuchträume geeignet, Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit, mit 230 V-Master-Geräten kompatibel, für Ausnahmen siehe bitte das jeweilige Master-Gerät., Inkl. Klemmring für Leuchten oder Montage mit Federklemmen für abgehängte Decken Nennspannung: 240 V, Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 60 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: true, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 0 s, Ausschaltverzögerung: 0 s, Frequenz: 50...60 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 33 mm, Treppenhausüberwachung: true, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite zu einer Seite: 5 m, Temperatur: -25...50 °C, Werkstoff: Kunststoff, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Geeignet für C-Last: false, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 10 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: false, Steuerstrom: 1,3 mA, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Schlagfestigkeit: IK04, Schutzart (IP): IP65, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Wandmontage: false, Ansprechhelligkeit einstellbar: false, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Anzahl der Schaltzonen: 78, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Max. Präsenzbereich: 12 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEG Brück Electronic GmbH
Produkt Typ:
PICO-S-DE
Ident Code:
92700
Weitere Suchbegriffe: LED-Optiken, Präsenzmelder, SmartHome Bewegungsmelder, automatik schalter, Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,76*
€ 90,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,11*
€ 96,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,13*
€ 96,13*
€ 5,00*
ab € 86,05*
€ 107,99*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,93*
€ 112,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,93*
€ 107,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.