Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder, gerade kurz, S chraubverriegelung, M23, Polzahl: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6072150
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     SF-5ES1N8A80DU
EAN/GTIN:
     4046356182171
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
M23-Steckverbinder
Kabelsteckverbinder, gerade kurz, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 7,5 mm ... 14 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: SF Art der Verriegelung: sonstige, Bemessungsspannung: 630 V, Geschirmt: true, Kontaktausführung: Buchse, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: 125 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Crimpanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Schutzart (IP), montiert: IP67, mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 6, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SF-5ES1N8A80DU
Ident Code:
1605532
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,53*
€ 18,61*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,78*
€ 19,18*
€ 5,00*
ab € 14,08*
€ 19,38*
€ 8,95*
ab € 14,33*
€ 20,20*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 22,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1605636
ab € 1,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1605631
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1605643
ab € 1,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1605628
ab € 1,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1605562
ab € 1,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1605557
ab € 1,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1605520
ab € 8,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1620657
ab € 14,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1605510
ab € 21,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1605512
ab € 11,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1605518
ab € 55,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1607043
ab € 8,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1605517
ab € 61,04*
Zubehör
Phoenix Contact
1605566
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.