| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6090516 Herst.-Nr.: REF-A40 EAN/GTIN: 4050143320943 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F) Breite: 18 mm, Höhe: 40 mm, Form: rechteckig, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | REF-A40 | Ident Code: | 255409 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,51* | € 12,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,52* | € 12,25* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,57* | € 12,50* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,64* | € 13,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|