| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6090578 Herst.-Nr.: REF-H23 EAN/GTIN: 4050143040339 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Breite: 14 mm, Höhe: 23 mm, Form: rechteckig, Anzahl der Befestigungslöcher: 2, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | REF-H23 | Ident Code: | 248814 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,02* | € 21,26* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 15,37* | € 21,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,41* | € 22,14* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,94* | € 22,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,95* | € 25,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|