| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6090664 Herst.-Nr.: REF-H50AF EAN/GTIN: 4050143039906 |
| |
|
| | |
| Umgebungstemperatur: -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Breite: 51 mm, Höhe: 51 mm, Form: quadratisch, Anzahl der Befestigungslöcher: 2, mit Gewindebolzen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | REF-H50AF | Ident Code: | 246428 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,66* | € 27,75* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,61* | € 27,78* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 20,25* | € 28,62* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,17* | € 28,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,02* | € 29,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|