| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095663 Herst.-Nr.: 1301040 EAN/GTIN: 8014212014832 |
| |
|
| | |
| VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft Ausführung: gerade, Isoliert: true, Größe: sonstige, Gewicht: 34 g, Gesamtlänge: 200 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 100 mm, Klingenbreite: 4 mm, Klingenstärke: 0,8 mm, Klemmeinrichtung: true, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: quadratisch, Griffausführung: 2-Komponenten, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Klingenmaterial: sonstige, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 1301040 | Ident Code: | 101494 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,04* | € 8,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,28* | € 9,10* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,38* | € 9,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,62* | € 9,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|