| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095666 Herst.-Nr.: 13021 EAN/GTIN: 8014212014894 |
| |
|
| | |
| VDE-geprüft, GS zertifiziert, 1000V geprüft Ausführung: gerade, Schraubsystem: Phillips PH, Isoliert: true, Größe: 1, Gewicht: 36 g, Gesamtlänge: 160 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 60 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: true, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: Kunststoff, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingenmaterial: sonstige, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: sonstige, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: true, VDE-geprüft: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 13021 | Ident Code: | 101500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,03* | € 10,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 7,13* | € 10,26* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 7,41* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|