| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095692 Herst.-Nr.: 7131326 EAN/GTIN: 8014212020864 |
| |
|
| | |
| aus Stahl, Blatt geschliffen mit Holzheft Form: Malerspachtel, Flexibel: true, Gesamtlänge: 205 mm, Spachtelbreite: 50 mm, Ausführung funkenarm: false, Spachtellänge: 125 mm, Gezahnt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 7131326 | Ident Code: | 102099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entrostungsspachtel, Japanspachtel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,97* | € 4,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,34* | € 4,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,40* | € 5,06* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,53* | € 5,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|