| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6095710 Herst.-Nr.: 282001 EAN/GTIN: 8014212149862 |
| |
|
| | |
| besonders starke Klinge mit halbrundem Drahtschaber, Holzheft, stabiler Eisenbeschlag Länge der Klinge: 110 mm, Ausziehbar: false, Gesamtlänge: 200 mm, Zusammenklappbar: true, Schutzisoliert 1000 V: false, mit Verriegelung: false, Klingenform: gerade, mit Schutzabdeckung: false, mit Gleitschuh: false, Werkstoff des Griffs: Holz, Werkstoff der Klinge: Edelstahl, Kabelmesser: true, Cuttermesser: false, Automatischer Rückzug: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | 282001 | Ident Code: | 105593 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,43* | € 10,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,39* | € 11,97* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,51* | € 12,18* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,87* | € 12,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|