Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentbegrenzer 10x25Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6096400
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     1508025
EAN/GTIN:
     8014212042675
Suchbegriffe:
Drehmomentbegrenzer
Überlastungskupplung
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Fest eingestelltes Drehmoment gemäß EN26789 (±6% Toleranz), mit integriertem Verriegelungssystem, der eingebaute Drehmomentbegrenzer ist auf den entsprechenden Wert fest eingestellt, Verriegelungssystem mit Einhand-Bedienung, Außenvierkant gemäß ISO1174 DIN3120 in Größen 3/8" Isoliert: true, Elektronisch: false, Gewicht: 553 g, Gesamtlänge: 159 mm, Schutzisoliert 1000 V: true, Anschlussmaß: 3/8 Zoll, mit Signalton: false, Anzugsdrehmoment: 25 Nm, Kopfbreite: 36 mm, Stellgröße stetig: true, Schritt Größenanpassung: 0 Nm, Genauigkeit Skalierung: 0 Nm, Geeignet für Verlängerung: true, mit Verlängerung: false, Schraubendreher-Modell: false, Kopfhöhe: 19 mm, mit Skala: false, VDE-geprüft: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
1508025
Ident Code:
104524
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,05*
€ 319,11*
Frei Haus
ab € 271,88*
€ 322,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,60*
€ 330,34*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,69*
€ 336,43*
33 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 293,64*
€ 344,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,43*
€ 400,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,09*
€ 396,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,60*
€ 375,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,71*
€ 364,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.