Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VA SPLIT Blechlocher M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6097144
Hersteller:
     Intercable Tools 
Herst.-Nr.:
     BLVAM20
EAN/GTIN:
     8014212415264
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher 20,4 mm
Dieser Blechlocher für VA-Material spaltet das Abfallstück in 2 Teile. Auf diese Weise wird das Festklemmen des Abfallstücks an der Zugschraube und in der Matrize verhindert. Max.St-Blechstärken: 2 mm mit 11,1 mm Zugschraube/Zugbolzen. Eigenschaften: Für Hand- und Hydraulikbetrieb. Wir empfehlen den Einsatz eines Hand-Hydraulikgeräts. Das Arbeiten mit einer Kugellagerschraube als Zugschraube ist möglich, jedoch nicht empfehlenswert. Der von uns ausgewählte hochlegierte Werkzeugstahl und die thermische Behandlung garantieren hohe Standzeiten. Ausführung: Matrize und Stempel, Lochdurchmesser: 20,4 mm, Lochform: rund, Zu bearbeitender Werkstoff: rostfreier Stahl, Betätigungsart hydraulisch: true, Betätigungsart mechanisch: true, Spaltlocher: true, Lochdurchmesser: ISO 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
INTERCABLE TOOLS GmbH
Produkt Typ:
BLVAM20
Ident Code:
183625
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher 20,4mm, Handausschlageisen, Durchtreiber, Henkellocheisen, Locheisen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,97*
€ 162,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,31*
€ 163,35*
Frei Haus
ab € 138,41*
€ 169,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,20*
€ 171,33*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,16*
€ 182,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,52*
€ 217,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,57*
€ 192,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.