LED Konverter 40W, 900mA, on/off, AMP Stecker sekundär,40W, 900mA, 27-42V, Anschlußbox primär Schutzklasse: II, Breite: 45 mm, Höhe: 30 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 115 mm, Geeignet für Außengebrauch: false, Ausgangsspannung: 27...42 V, Ausgangsleistung: 40 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 900 mA, Geeignet für Konstantstrom: true, Geeignet für Konstantspannung: false, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): false, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kompatibel mit Casambi: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Diefra-LIGHT GmbH | Produkt Typ: | 81-9038 | Ident Code: | 81-9038 |
|