Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schwenkb,rund,7W,IP65,27/30/4000K,C RI90-silber GAIL Einbaustrahler, dimm-/u


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6186419
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     ALU57259SWD
EAN/GTIN:
     4012094572284
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
für die Innen- und Außenanwendung, IP65 mit umschaltbarer Lichtfarbe am Konverter Gehäuse: Alu-Druckguss, PC-Reflektor, transparente Kunststoffscheibe Gehäusefarbe: sandsilber schwenkbar Ausstrahlwinkel: 40° Leistung: 7 W Lichtfarbe: 2700/3000/4000 K Lichtstrom: 600 lm CRI: >90 Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h Eingangsspannung: 200-240 V AC, 50/60 Hz Schutzklasse II Einbautiefe: 55 mm Deckenausschnitt: 68 mm Außendurchmesser: 82 mm inklusive Konstantstromkonverter dimmbar über Phasenanschnittsdimmer mit Stecker für Plug-and-play-Betrieb mit 400 mm Anschlussleitung werkzeugloser Austausch der Lichtquelle möglich LxBxH Konstantstromkonverter in mm: 99 x 38 x 28 diese Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E Schutzklasse: II, Außendurchmesser: 82 mm, Reflektor: hochglänzend, Fassung: ohne, Anschlussart: Steckklemme, Gehäusefarbe: Silber, Oberfläche: pulverbeschichtet, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: -...- W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Einbaudurchmesser: 68 mm, mit Lichtsensor: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Lampenlichtausbeute: 85,71 lm/W, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 45 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED austauschbar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schlagfestigkeit: IK00, Nennspannung: 200...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: false, Geeignet für Wandmontage: false, Geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, Geeignet für Anbaumontage: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Oberfläche gebürstet: false, Farbtemperatur: 2700...4000 K, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: schwenkbar, Geeignet für Traversenmontage: false, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: false, Geeignet für Stromschienenmontage: false, Geeignet für Klemmmontage: false, Lichtstrom: 600 lm, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -...- °C, LED-Nennstrom bei Konstantstrom: -...- mA, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: true, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, Lichtverteiler: Reflektor, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: true, Leuchtenlichtausbeute: 85,71 lm/W, Geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Geeignet für Deckenmontage: true, Einbauhöhe/-tiefe: 55 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ALU57259SWD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,24*
€ 34,31*
€ 5,95*
ab € 25,22*
€ 35,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 27,78*
€ 38,96*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57251SWD
ab € 20,78*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57252SWD
ab € 23,49*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57301WWD
ab € 20,68*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57302WWD
ab € 20,23*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57309WWD
ab € 20,46*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57331WWD
ab € 43,83*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57332WWD
ab € 44,19*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57339WWD
ab € 43,61*
Ähnlich
Rutec Licht
NULL
ab € 25,75*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57302DTW
ab € 25,74*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57309DTW
ab € 26,70*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57301WW
ab € 17,08*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57302WW
ab € 17,08*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57309WW
ab € 16,53*
Ähnlich
Rutec Licht
ALU57331DTW
ab € 68,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.