Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOLUX HCL LS S TW ZB KIT FS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6413021
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     BIOLUX-HCL-LS-S-TW-ZB-KIT-FS1
EAN/GTIN:
     4058075671270
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Strip KIT, Tunable White, Zigbee. Produkteigenschaften: Zigbee 3.0 zertifizierte Tunable White Leuchten / LED strips für einfache Integration in Partnersysteme. Anschlussbereit an BIOLUX HCL und VIVARES ZIGBEE Steuereinheit. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K. Drahtlose Kommunikation zwischen Steuergerät und Leuchten über Zigbee-Protokoll. Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90. Kleinste teilbare Einheit: 100 mm. Produktvorteile: Set mit 5 m LED Band, passendem Treiber und Zigbee Adapter. Set Produkte ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436084), OTi Dali Treiber 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali Konverter (4062172044776) mit Zugentlastung ECO CI KIT (4008321392091). Set Produkte IP67 ZB KIT: 1x LED Strip Superior 2000 lm/m TW (4058075436008), OTi Dali Treiber 160 W/220-240/24 2CH DT6/8 (4062172177948); Zigbee Dali Konverter (4062172044776) mit Zugentlastung ECO CI KIT (4008321392091). BIOLUX HCL CONTROL UNIT zur Ansteuerung des LED Bandes muss separat erworben werden (EAN 4058075308657). Umfangreiches Zubehör ist auf der LEDVANCE Homepage in der Produktkategorie LED-Bänder zu finden. Ermöglicht individuelle HCL-Lichtlösungen im Zusammenspiel mit kompatiblen Zigbee HCL-Lichtsteuerungen. Biologisch optimierte Beleuchtung durch Anpassung des künstlichen Lichts an den natürlichen Tageslichtverlauf. 5 Jahre BIOLUX HCL-Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL-System (BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE control unit in Verbindung mit BIOLUX HCL-Leuchte(n) / BIOLUX HCL LED strips. Anwendungsgebiete: Lichtlösung für bis zu 40 BIOLUX HCL Leuchten / BIOLUX HCL LED Strips kombiniert mit BIOLUX HCL Steuereinheit. KIT verfügbar für Innen- oder Außenanwendungen. Voutenbeleuchtung. Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht. Technische Ausstattung: LEDVANCE BIOLUX App nur zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) des BIOLUX HCL Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS). LEDVANCE VIVARES App für Projektplanung und Kommissionierung (Inbetriebnahme) des VIVARES ZIGBEE Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS). Montageart: Aufbau, Breite: 10 mm, Spannungsart: DC, Selbstklebend: true, Durchmesser: 1,2 mm, Polzahl: 3, Länge: 5000 mm, Schutzart (IP): IP00, mit Schutzabdeckung: false, Kleinster Biegeradius: 33 mm, Lampenleistung je Meter: 21,6 W, mit Endstück: false, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120, Lampenspannung: 220...240 V, Farbtemperatur: 2700...6500 K, Max. Systemleistung: 108 W, Lichtstrom je Meter: 1700 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Lampenleistung je Fuß: 21,6 W, Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß: 394, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
BIOLUX-HCL-LS-S-TW-ZB-KIT-FS1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 305,97*
€ 305,97*
4 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 277,22*
€ 322,51*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 283,38*
€ 328,86*
1
Frei Haus
ab € 295,28*
€ 343,23*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 339,87*
€ 392,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,43*
€ 466,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,08*
€ 443,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,01*
€ 436,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEDVANCE
4058075451599
ab € 1,43*
Zubehör
LEDVANCE
4058075451353
ab € 3,91*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278226
ab € 2,58*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401594
ab € 6,34*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401655
ab € 5,70*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278349
ab € 4,64*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401716
ab € 12,47*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401440
ab € 8,46*
Zubehör
LEDVANCE
4058075278134
ab € 5,91*
Zubehör
LEDVANCE
4058075401501
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.