| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6463138 Herst.-Nr.: B4.2X13-TXV EAN/GTIN: 4013339132614 |
| |
|
| | |
| Linsenkopf-Bohrschraube mit TX20 ähnlich DIN EN ISO 15481, Bohrspitze aus Einsatzstahl, gehärtet, mit Blechschraubengewinde, zur Befestigung der Verkleidungen an Rinnendistanzbügel/Stütze sowie zur Fixierung der begehbaren Kabelrinnen auf Rinnendistanzbügel/Stütze/Bodenstütze. Verwendung für: Verkleidungen VBASB... an Rinnendistanzbügel RDB 85. .../Stütze RSSTAU 108. ..., begehbare Kabelrinnen auf Distanzbügel RDB 85. .../Stütze RSSTAU 108. .../Bodenstütze RSSBP ... Abmessungen (ca. Maße) Nenn-Ø Blechschraubengewinde: 4,2 mm Länge L: 13 mm Werkstoff: Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081 / 4042, blaupassiviert Kopfform: sonstige, Schraubsystem: Innensechsrund TX, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Länge: 13 mm, Bandware: false, Werkstoff: Stahl, Gewindedurchmesser ST: 4,2, Verzahnung unterhalb des Schraubenkopfes: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | B4.2X13-TXV | Ident Code: | 1-B4.2X13-TXV |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0878* | € 0,1117* | | | | | 22 Tage | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,0957* | € 0,1211* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,0812* | € 0,1299* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1038* | € 0,1658* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 0,1266* | € 0,2026* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|