Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift Einzelkontakt, Aderquerschnitt 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6466734
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     CK2,5-M-2,5AG
EAN/GTIN:
     4046356864367
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Crimpkontakt, Artikelfamilie: PRC 35, Crimpkontakt, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm², Bemessungsspannung: 690 V AC, Bemessungsstrom: 24 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Stift. Crimpempfehlung: Vercrimpen Sie den Leiter gemäß DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt. Umgebungstemperatur: -...- °C, Betriebstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, mit Schirmanschluss: false, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, mit PE-Anschluss: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm², Min. Anzahl der Steckzyklen: 100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
CK2,5-M-2,5AG
Ident Code:
1409207
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,4448*
€ 0,5748*
100
€ 5,00*
ab € 0,4634*
€ 0,5934*
100
Frei Haus
ab € 0,4836*
€ 0,6236*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4883*
€ 0,6283*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5361*
€ 0,6861*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6861*
€ 0,81646
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5961*
€ 0,70936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5861*
€ 0,69746
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5361*
€ 0,63796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 68,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1687419
ab € 393,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.