| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6469791 Herst.-Nr.: SUP-10-SMA-3YR EAN/GTIN: 4055626349343 |
| |
|
| | |
| Wartungslizenz (3 Jahre) für die Emalytics Supervisor-Lizenz SUP-10 Geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Diagnosefunktion integriert: true, Konfigurationsfunktion integriert: true, Projektierungsfunktion integriert: true, Kommunikationsfunktion integriert: true, Technologische Funktion integriert: false, Inbetriebnahmefunktion integriert: true, Simulationsfunktion integriert: true, Bewegungsfunktion integriert: false, Analysefunktion integriert: true, Positionierfunktion integriert: false, mit Datenerfassungsfunktion: true, Wartungsfunktion integriert: false, Mehrsprachig: true, Geeignet für Zielsystem SPS: false, Geeignet für Zielsystem PC: true, Geeignet für Zielsystem HMI: false, Geeignet für sonstiges Zielsystem: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SUP-10-SMA-3YR | Ident Code: | 2404184 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Administrationsprogramm, Softwareverteilung, Ressourcenmanagment, Distributionsprogramm, Festplattenverwaltung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.102,59* | € 1.187,91* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.133,78* | € 1.225,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.144,54* | € 1.235,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|