Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 teiliger Befestigungsbinder mit Kantenclip 1-3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6518827
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     T50SOSEC34E-PA66W-BK(500)
EAN/GTIN:
     4031026663760
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton befestigungsbinder
kabelbinder steckfuß
Montage durch einfaches Aufschieben per Hand. Für Kanten von 1 - 3 mm, 3 - 6 mm, 4 - 6 mm oder 6 - 8 mm. Integrierte Metallklammer hält den Clip fest auf der Kante. Metallklammer besteht aus speziell beschichtetem Federstahl. Wenn weder Bohrung noch Kleber eingesetzt werden können. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind. Anwendung findet die EdgeClip-Familie zur Bündelung und Befestigung von Kabelbäumen und Schläuchen überwiegend in der Automobil- und Bauindustrie. Farbe: schwarz, Ausführung: außenverzahnt, Halogenfrei: true, Bandlänge: 155 mm, Beschriftungsfläche: ohne, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...85 °C, Befestigungsart: Kantenclip, Lösbarer Verschluss: false, Transparent: false, Bandverschluss: Kunststoffzunge/-nase, Max. Bündeldurchmesser: 35 mm, Min. Haltekraft: 180 N, UV-stabil nach ASTM D6779: false, Breite des Bandes: 4,6 mm, Reflektierend (Leuchtfarbe): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
T50SOSEC34E-PA66W-BK(500)
Ident Code:
126-00427
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
11
€ 5,90*
ab € 245,08*
€ 271,63*
1
Frei Haus
ab € 245,48*
€ 294,49*
1
Frei Haus
ab € 247,24*
€ 297,06*
27 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 269,23*
€ 320,23*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 311,32*
€ 372,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Packungen
€ 271,63*
€ 323,2397
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 245,08*
€ 291,6452
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,49016* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Packungen
Mindestbestellmenge: 11 Packungen ( entspricht € 2.987,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 111,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 840,04*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 863,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,73*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 242,60*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.