Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder T50SOSEC34E


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
1-teiliger Befestigungsbinder für Kanten 155x4.5 mm außenverzahnt, schwarz
1-teiliger Befestigungsbinder für Kanten 155x4.5 mm außenverzahnt, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-S4031026663760
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     126-00427
EAN/GTIN:
     4031026663760
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton befestigungsbinder
kabelbinder steckfuß
Breite des Bandes 4,6mm, Bandlänge 155mm, Max. Bündeldurchmesser 35mm, Min. Bündeldurchmesser 1mm, Min. Haltekraft 180N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Ausführung außenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz unbehandelt, Halogenfrei, Farbe schwarz, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart Kantenclip, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Bandmaterial, Kabelband, Kabelbinder, Montageband, Montagebinder, Straps, Strapse, befestigungs-binder, befestigungs-kabelbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
11
€ 5,90*
ab € 243,78*
€ 279,08*
1
Frei Haus
ab € 233,36*
€ 283,24*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 229,20*
€ 283,77*
1
Frei Haus
ab € 237,65*
€ 285,72*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 311,40*
€ 371,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,77*
€ 337,6863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,50*
€ 324,275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,59*
€ 322,0021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 262,13*
€ 311,9347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 229,20*
€ 272,748
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,4584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,86*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 886,07*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 241,85*
Zubehör
HellermannTyton
110-77002
ab € 248,56*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 234,41*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,64*
Zubehör
HellermannTyton
110-88001
ab € 304,74*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 286,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.