| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6537577 Herst.-Nr.: 807668 EAN/GTIN: 4019768076680 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Schraubendreher nach DIN 7445 Präzisions-Schraubendreher, VDE, 1000 V stückgeprüft, IEC 60900:2004, Kälteschlagprüfung bei -40 °C Schlitz 2,0 x 60 Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenbreite: 60 mm, Klingenstärke: 2 mm, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 807668 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher (schlitz), Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher, Schlitzschraubendreher |
| | |
| |