Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC-Schutzbeschaltung, 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6553046
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     DILM32-XSPR130
EAN/GTIN:
     4015081474691
Suchbegriffe:
Anzeigemodul
Freilaufdiode
Entstörmodul-Adapter
Moduleinsatz
RC-Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 48 - 130 AC V, verwendbar für: DILM17 - DILM32, DILK12 - DILK25, DILL…, DILMP32 - DILMP45 Funktion: RC-Glied, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 48...130 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 48...130 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: AC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM32-XSPR130
Ident Code:
150684
Weitere Suchbegriffe: Diode
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,33*
€ 10,54*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 11,93*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 9,88*
€ 12,28*
10
€ 5,95*
ab € 10,43*
€ 12,90*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,96*
€ 15,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 31,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.