| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6553664 Herst.-Nr.: K2DB/C EAN/GTIN: 8711426851542 |
| |
|
| | |
| Drehknebel, Grundfunktion: Drehgriffe, Griff komplett mit Türkupplung, Achsdurchmesser: 8 x 8, verwendbar für: QSA63N1, QSA100N1, QSA125N1, QSA160N1, verwendbar für: Türeinbau, Information zum Lieferumfang: mit Zylinderschlosss, Schaltwinkel: 90 ° Hängeschlossverriegelung: false, Geeignet für NOT-AUS: false, mit Achse: false, mit Wiederanlaufsperre: false, Geeignet für Leistungsschalter: true, Geeignet für Lasttrennschalter: true, Schutzart (NEMA): sonstige, mit Schlüsselschloss: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | K2DB/C | Ident Code: | 1818041 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,87* | € 140,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,02* | € 141,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,24* | € 146,69* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,32* | € 147,83* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 124,04* | € 149,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|