Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 12mm, A4, 1.4571, 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6555462
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     82212A4
EAN/GTIN:
     4012195911760
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Befestigungsschelle einlappig 12mm Ausführung: einlappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: -...- mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: false, Geeignet im Brandschutzbereich: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
82212A4
Ident Code:
1013869
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,215*
€ 4,215*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 4,377*
€ 4,377*
100
Frei Haus
ab € 4,3805*
€ 4,3805*
100
Frei Haus
ab € 4,421*
€ 4,421*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 5,1536*
€ 5,1536*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,1536*
€ 6,13278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 515,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.