| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6555467 Herst.-Nr.: 82222.5A4 EAN/GTIN: 4012195911845 |
| |
|
| | |
| Befestigungsschelle einlappig 23mm Ausführung: einlappig, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Edelstahl (V4A), Werkstoff: rostfreier Stahl, Befestigungsart: Schraubloch, Anzahl der Kabel/Rohre: 1, Durchmesser: -...- mm, Kunststoffummantelt: false, mit Abstand zur Wand: false, Geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 82222.5A4 | Ident Code: | 1013889 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 4,83369* | € 5,78369* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 5,0224* | € 5,9924* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 5,024* | € 6,0291* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,2815* | € 6,3015* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 5,9344* | € 7,0544* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 352,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|