| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6597758 Herst.-Nr.: SL4-BL24-G EAN/GTIN: 4015081678747 |
| |
|
| | |
| Blinklichtmodul, Farbe grün, Sortiment: Signalsäulen SL, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 24 V AC/DC, Lichtart: Blinklicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1 Farbe: grün, Außendurchmesser: 43 mm, Funktion: Blinklicht, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC/DC, Leuchtmittel: LED, Schutzart (IP): IP66, Betriebsspannung bei AC 50 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei AC 60 Hz: 24 V, Betriebsspannung bei DC: 24 V, Schutzart (NEMA): 4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SL4-BL24-G | Ident Code: | 171338 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldelampe grün, kontrolllampe, meldeleuchte 24v, Signalsäule, Hupe, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Optisches Signalgerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 38,90* | € 50,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,65* | € 52,57* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 44,57* | € 56,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,98* | € 56,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,15* | € 65,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|