| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6598039 Herst.-Nr.: Z-SLS/CB/1+N EAN/GTIN: 4015081637850 |
| |
|
| | |
| Sicherungs-Lasttrennschalter mit Blinkfunktion, Stromkodierung durch Passeinsatz, Fehlersignalisation durch Blinkmelder, Geeignet für Sicherungen D01: 2, 4, 6, 10, 16A in Verbindung mit Hülsen-Passeinsätzen Z-D02-D01/PE-.. und Haltefeder Z-SLS/CB-HF D02: 20, 25, 35, 50, 63A, plombierbar, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3 Bemessungsstrom: 63 A, Bemessungsspannung: 230 V, Polzahl: 2, Baugröße: D02 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-SLS/CB/1+N | Ident Code: | 167282 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 68,35* | € 79,12* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 75,57* | € 89,12* | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 77,605* | € 89,695* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 5,90* | ab € 78,18* | € 90,33* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 102,92* | € 122,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|