Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6673781 Herst.-Nr.: LC1DT253BL EAN/GTIN: 3389118007161 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz TeSys LC1D. 4 polig, 4 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Spule 24 V DC. Abmessung (BxHxT) 45x99x99 mm, Gewicht 0,365 kg. Kategorie AC-1. integrierte bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode. Schnelle und einfache Einrichtung. Sichere und langlebige Stromverbindung mit Everlink und Federklemmen. Geeignet für Sicherheitsanwendungen durch mechanisch gekoppelte Kontakte und Spiegelkontakte. Zertifizierungen nach BV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, GOST, CCC, GL, CSA, DNV, UL. Produktstandards gem. Geeignet für Reiheneinbau: false, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 4, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 25 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | LC1DT253BL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz-Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,54* | € 57,56* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 48,34* | € 61,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,38* | € 67,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,23* | € 69,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,55* | € 72,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|