Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 315 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6807362
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NH-SICHERUNG-315-A-690-V-GG-GRÖSSE-2
EAN/GTIN:
     5027590476447
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung
Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 315 A, AC 690 V, NH2, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA Spannungsart: AC, Bemessungsstrom: 315 A, Bemessungsabschaltvermögen: 120 kA, Betriebsklasse: gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder: Kombikennmelder, Bemessungsspannung AC: 690 V, Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): false, Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: NH2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NH-SICHERUNG-315-A-690-V-GG-GRÖSSE-2
Ident Code:
315NHG2B-690
Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungssystem, Sicherungseinsatz, Sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 13,97*
€ 19,09*
26 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 14,00*
€ 19,13*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 19,21*
3
Frei Haus
ab € 14,36334*
€ 19,67334*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,54*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.