Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftungsrohr vollflexibel d=250mm 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6840059
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ALF250
EAN/GTIN:
     4010184057161
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
Alulüftungsrohr
Lüftungsrohr
Vollflexibles Lüftungsrohr aus zweilagiger Polyesterfolie, aluminiumbeschichtet. Eingearbeitete Federstahlspirale zur Versteifung. Kleinstmöglicher Biegeradius, beliebig rückbiegbar, keine Materialermüdung, keine Undichtigkeit. Keine Giftgas Abgabe im Brandfall, selbstverlöschend. Einsatztemperatur von -20 °C bis 120 °C, maximaler Betriebsdruck 2500 Pa, max. Strömungsgeschwindigkeit 30 m/s. Nenninnendurchmesser: 250 mm, Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 100 °C, Min. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): -20 °C, Anzahl der Schichten: 2-lagig, Komprimiert: true, Material 1. Schicht, Innenschicht: Kunststoff, Material 2. Schicht: Aluminium, Gefalzt: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
ALF250
Ident Code:
05716
Weitere Suchbegriffe: lüftungsrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 208,30*
€ 241,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,88*
€ 242,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 211,36*
€ 244,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 209,31*
€ 245,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 238,96*
€ 276,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,58*
€ 327,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 23,896* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05712
ab € 76,43*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05713
ab € 92,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05757
ab € 98,23*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05715
ab € 181,36*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
05711
ab € 61,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.