| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6840660 Herst.-Nr.: LGM160 EAN/GTIN: 4010184002611 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Abdeckung mit schräggestellten Lamellen zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen mit Durchmesser 80, 100,125 und 160 mm. Aus weiß lackiertem Aluminium-Druckguß, korrosionsbeständig. Einfache Montage in Rohre durch rückseitigen Einsteckstutzen mit Klemmfedern und Dichtband. Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | LGM160 | Ident Code: | 00261 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kiemenblech, Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezellenlüftung aluminium, lüftergitter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,11* | € 97,59* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 79,10* | € 98,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 79,65* | € 99,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,56* | € 100,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 87,98* | € 107,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|