| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6841807 Herst.-Nr.: ALEFSHYGRO7/40 EAN/GTIN: 4010184020578 |
| |
|
| | |
| Feuchtegesteuertes Außenluft-Einströmelement mit Volumenstromregelung und -begrenzung zum Einbau in Fensterrahmen. Zur kontrollierten Zufuhr der Außenluft in Wohn- und Schlafräume in Abhängigkeit der relativen Raumfeuchte. Bestehend aus Innenfassade, Montageplatte und Außenabdeckleiste, alle Teile aus hochwertigem Kunststoff, Farbe weiß. Schalldämmung 39 dB(A). Art des mechanischen Zubehörs: sonstige, Geeignet für Wohnhauslüfter: true, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Helios Ventilatoren GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | ALEFSHYGRO7/40 | Ident Code: | 02057 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, lüftungsgitter kunststoff weiß, badezimmerlüftungen, lamellengitter kunststoff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,45* | € 72,41* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,54* | € 72,52* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,06* | € 72,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 56,73* | € 72,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,97* | € 81,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|