| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850485 Herst.-Nr.: GS50 EAN/GTIN: 4012799551744 |
| |
|
| | |
| Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen. Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.Artikel: GS 50, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 1,4 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,41 kg, Geeignet für Manschetten der Nennweite: 500 mm, Breite: 565 mm, Höhe: 565 mm, Tiefe: 50 mm, Breite mit Verpackung: 565 mm, Höhe mit Verpackung: 565 mm, Tiefe mit Verpackung: 50 mm Geeignet für Dachlüfter: true, Geeignet für Wandaufbaulüfter: false, Geeignet für Boxlüfter: false, Geeignet für Zirkulationslüfter: false, Geeignet für Rohrlüfter: true, Geeignet für Zentrifugallüfter: false, Geeignet für Wandeinbaulüfter: false, Geeignet für Wohnhauslüfter: false, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | GS50 | Ident Code: | 0055.0174 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,34* | € 99,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 80,45* | € 102,67* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,83* | € 103,15* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,93* | € 104,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 95,35* | € 119,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|