| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850684 Herst.-Nr.: AFR125 EAN/GTIN: 4012799550914 |
| |
|
| | |
| Flexibles fünflagig verrilltes Aluminiumrohr zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. Längenangaben: gestreckte Länge.Artikel: AFR 125, Max. Betriebsdruck: 2500 Pa, Einbauart: Unterputz, Material: Aluminium, Gewicht: 1,1 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,24 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Länge: 10 m, Breite: 10000 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 135 mm, Breite mit Verpackung: 400 mm, Höhe mit Verpackung: 145 mm, Tiefe mit Verpackung: 145 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Länge: 135 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | AFR125 | Ident Code: | 0055.0091 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,07* | € 122,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 102,03* | € 124,31* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,15* | € 128,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,10* | € 129,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 119,00* | € 144,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 11,90* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|