| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850857 Herst.-Nr.: KSP31/2"7 EAN/GTIN: 4012799923336 |
| |
|
| | |
| Kulissenschalldämpfer für lüftungstechnische Anlagen. Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten Mineralfaserplatten, mit luftdichter Falzverbindung aus verzinktem Stahlblech ummantelt. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Nicht brennbar gemäß DIN 4102. KSP ../23 und KSP ../27: Mit Abdeckung aus Glasseidengewebe um die Schalldämmkulissen. KSP ../23 und KSP ../27: Bauseits Übergangsstücke notwendig (siehe Kanalmaß A x B).Artikel: KSP 31/2"7, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 20 m/s, Einbauort: Kanal, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 63 kg, Gewicht mit Verpackung: 63 kg, Kanalmaß: 1000 mm x 350 mm, Breite: 1040 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 1250 mm, Breite mit Verpackung: 1040 mm, Höhe mit Verpackung: 390 mm, Tiefe mit Verpackung: 1250 mm, Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: 4 dB, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 11 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 24 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 23 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 25 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 20 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 14 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 12 dB Länge: 1250 mm, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | KSP31/2"7 | Ident Code: | 0092.0333 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 789,61* | € 931,26* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 828,06* | € 961,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 878,54* | € 1.012,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 990,20* | € 1.132,91* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.063,28* | € 1.211,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|