| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1334396 Herst.-Nr.: 0092.0333 EAN/GTIN: 4012799923336 |
| |
|
| | |
| Kulissenschalldämpfer für lüftungstechnische Anlagen. Mit Schalldämmkulissen aus abriebfesten Mineralfaserplatten, mit luftdichter Falzverbindung aus verzinktem Stahlblech ummantelt. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Nicht brennbar gemäß DIN 4102. KSP ../23 und KSP ../27: Mit Abdeckung aus Glasseidengewebe um die Schalldämmkulissen. KSP ../23 und KSP ../27: Bauseits Übergangsstücke notwendig (siehe Kanalmaß A x B).Artikel: KSP 31/27, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 20 m/s, Einbauort: Kanal, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 63 kg, Gewicht mit Verpackung: 63 kg, Kanalmaß: 1000 mm x 350 mm, Breite: 1040 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 1250 mm, Breite mit Verpackung: 1040 mm, Höhe mit Verpackung: 390 mm, Tiefe mit Verpackung: 1250 mm, Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: 4 dB, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 11 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 24 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 23 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 25 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 20 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 14 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 12 dB Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 793,27* | € 929,68* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 827,66* | € 959,47* | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 877,03* | € 1.010,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 995,82* | € 1.130,96* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1.063,81* | € 1.209,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|