| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6850879 Herst.-Nr.: MS8 EAN/GTIN: 4012799577607 |
|
|
| | |
| Stellmotoren zum Öffnen und Schließen der Kanal-Verschlussklappe RKP und Jalousie-Regelklappe JRE. Mit Sperrbügel zur Verdrehsicherung. Kombination mit Antriebsachsen bis 20 mm Durchmesser oder 16 mm Vierkant möglich. Maximaler Drehwinkel: 90°. Drehwinkelbegrenzung in 5°-Schritten einstellbar. Mit Zweipunktregelung für die Stellungen Auf und Zu. Rechts- oder Linksdrehung der Antriebsachse möglich. MS 8 P: Mit 2 zusätzlichen Hilfsschaltern. Nicht für Ex-Bereich geeignet.Artikel: MS 8, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Maximalbelastung (induktive Last): 2 A, Maximalbelastung (ohmsche Last): 10 A, Schutzart: IP 44, Material Gehäuse: Kunststoff, witterungs-, UV-beständig, Farbe: blau, Gewicht: 1,26 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,32 kg, Breite: 100 mm, Höhe: 180 mm, Tiefe: 65 mm, Breite mit Verpackung: 113 mm, Höhe mit Verpackung: 200 mm, Tiefe mit Verpackung: 80 mm Spannungsart: AC, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 0...50 Hz, Schutzart (IP): IP44, Geeignet für Frequenzregelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | MS8 | Ident Code: | 0157.0760 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 313,64* | € 357,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,27* | € 362,39* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 315,67* | € 365,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,95* | € 365,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 371,65* | € 421,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|