Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6850960
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     EZF30/6B
EAN/GTIN:
     4012799850533
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator
Wechselstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator für Unterputz-Installation, in Wechselstromausführung. Kurzbeschreibung: Zur Unterputzmontage. Einbau in jeder Lage möglich. Wandhülse aus verzinktem Stahlblech. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Kunststoff-Schutzgitter auf der Saugseite, perlweiss, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Vibrationsfreier Lauf durch dynamisch gewuchtetes Flügelrad und Motor (Welle-Rotor), gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Hoher lüftungsseitiger Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Erhöhte Langlebigkeit durch qualitativ hochwertige Materialien wie geräuscharme Kugellager. Ventilatoren sind wartungsfrei. Reversierbarer Betrieb der Ventilatoren möglich. Kundenspezifische Sonderspannungen als Sonderausführungen auf Anfrage und gegen Mehrpreis lieferbar. Förderrichtung: Die Förderrichtung ist gekennzeichnet. Standard Abluftbetrieb, Förderrichtung über Motor saugend. Wechselstrommotor: Asynchronmotor. Bemessungsspannung 230 V, 50 Hz. Schutzart IP 54. Ausnahme EZF ... D, EZF ... E IP 54. Ventilatoren ... B: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator am Schutzgitter oder an der Wandhülse. Schutzart IP 55. Ventilatoren ... D: Kondensatormotoren mit Betriebskondensator im Anschlusskasten. Schutzart IP 54. Ventilatoren ... E: Spaltpolmotoren, nicht reversierbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Drehzahlsteuerbar. Geräte lassen sich mit optionalen Drehzahlsteller stufenlos regeln oder sie lassen sich mit einem optionalen 5-Stufentransformator stufenweise schalten. Reversierbar. Ausnahme: Bei Ventilatoren mit Spaltpolmotor (... E). Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35% bei anormaler Förderrichtung. Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Elektrischer Anschluss: An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: EZF 30/6 B, Ausführung: Wandhülse, Fördervolumen: 1100 m3/h, Drehzahl: 930 1/min, Laufradtyp: axial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 60 W, Leistungsaufnahme: 60 W, INenn: 0,3 A, IMax: 0,33 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: B, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Einbaulage: waagerecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 6,54 kg, Gewicht mit Verpackung: 7,33 kg, Nennweite: 300 mm, Breite: 365 mm, Höhe: 365 mm, Tiefe: 300 mm, Breite mit Verpackung: 425 mm, Höhe mit Verpackung: 430 mm, Tiefe mit Verpackung: 330 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Verschlussklappe: ohne Ausführung: Be- und Entlüftung, Bemessungsspannung: 230 V, Volumenstrom: 1100 m³/h, Nennweite: 300 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 930 1/min, Verschlussklappe: ohne, Schutzart (IP): IP55 St.-Trafo TR: 0,4 Max. Strom (A): 0,33 Drehzahl 1/min: 930 Luftmenge (m³/h): 1100
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
EZF30/6B
Ident Code:
0085.0053
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 633,40*
€ 734,86*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 632,95*
€ 738,17*
Frei Haus
ab € 641,15*
€ 748,22*
Frei Haus
ab € 648,83*
€ 755,53*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 745,94*
€ 867,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,80*
€ 1.032,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,44*
€ 1.025,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,31*
€ 979,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,74*
€ 945,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,94*
€ 887,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0157.0162
ab € 102,08*
Zubehör
Maico
0059.0173
ab € 43,87*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,80*
Zubehör
Maico
0055.0032
ab € 30,65*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0736
ab € 117,43*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0764
ab € 250,67*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0101
ab € 52,33*
Zubehör
Maico
0157.0156
ab € 154,62*
Zubehör
Maico
0157.0191
ab € 56,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.