Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrohr-Entlüftungssystem Leistung 21W Strom 0,17A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851135
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ER-AP60H
EAN/GTIN:
     4012799841548
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung: Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein-/Ausschalten über Feuchtesteuerung möglich ist. Vollautomatische intelligente Feuchtesteuerung. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht die Raumluftfeuchte eigenständig und entlüftet automatisch. Nicht drehzahlsteuerbar. Nicht für Zweitraumlüftung geeignet. Manuelle Bedienung über einen Schalter möglich, z. B. Einschalten der Volllast per Lichtschalter. Standardschaltung: Ventilator läuft im Grundlastbetrieb, Feuchtesteuerung ist aktiv, bei Überschreitung des Einschaltpunkts Volllastbetrieb, bei Unterschreitung des Ausschaltpunkts Grundlastbetrieb. Weitere Schaltungsvarianten: Ventilatorbetrieb mit oder ohne Grundlastbetrieb, manuelle Zuschaltung der Volllast, Ein- bzw. Ausschalten des Ventilators durch einen Schalter. Einschalten der Volllast durch den Lichtschalter und damit verbunden eine Nachlaufsteuerung (Nachlaufzeit 15 min) des Ventilators. Der Ventilator läuft so lange bis die Luftfeuchtigkeit im Raum unter die Ausschaltfeuchte gefallen ist. Nach spätestens 60 min wird die Nachlaufzeit aktiviert und der Ventilator danach ausgeschaltet. Aufputzventilator mit ISO Coarse > 30% (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Kunststoff-Ausblasstutzen DN 75/80 mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe. Kunststoff-Rückschlagklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Einfache und schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse über die Schnappbefestigung und die elektrische Steckverbindung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 52210-6, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.Artikel: ER-AP 60 H, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 35 m3/h / 61 m3/h, Drehzahl: 900 1/min / 1250 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, SEC average: -20,23 kWh/(m2*a), Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 W / 21 W, IMax: 0,13 A / 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Systemart: dezentral, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 1,96 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,52 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Brandschutz: nein, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Breite: 236 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 217,5 mm, Breite mit Verpackung: 255 mm, Höhe mit Verpackung: 255 mm, Tiefe mit Verpackung: 335 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 6 min, Schalldruckpegel: 33 dB(A) / 40 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2, Zulassungsnummer: Z-51.1-42, Nennweite: 75 mm / 80 mm Nennstrom: 0,13 A, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 236 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 217,5 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 61 m³/h, Nennweite: 75 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 900 1/min, Richtung: axial, Schutzart (IP): sonstige, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ER-AP60H
Ident Code:
0084.0154
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, badezimmer ventilator, WC-Lüfter, Rohreinschubventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,94*
€ 439,36*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 380,24*
€ 449,30*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 408,53*
€ 481,82*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 408,42*
€ 483,72*
Frei Haus
ab € 417,70*
€ 490,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,82*
€ 573,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,57*
€ 569,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,70*
€ 549,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,02*
€ 530,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,53*
€ 486,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0359
ab € 5,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0379
ab € 120,57*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0378
ab € 129,55*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0281
ab € 58,01*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0126
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.