Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Einrohr-Entlüftungssystem Leist.21/11W Str.0,17/0,13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6851143
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     ER-APB60G
EAN/GTIN:
     4012799841593
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Ausführung mit Grundlastschaltung: Das Gerät läuft im Dauerbetrieb bei 35 m3/h. Ein-/Ausschalten der Volllaststufe über Lichtschalter oder separaten Schalter möglich. Schaltungsvariante: Mit einem zusätzlichen Schalter kann die Grundlast ein- bzw. ausgeschaltet werden (siehe Schaltbilder im Internet). Nicht drehzahlsteuerbar. Aufputzventilator mit ISO Coarse > 30% (G2) Filter zur Entlüftung von Wohnungsküchen, Bädern oder WCs. Metall-Ausblasstutzen DN 75/80 mit wartungsfreier Metall-Absperrklappe und selbsttätiger Auslöseeinrichtung gegen Brandübertragung K90-18017. Metall-Absperrklappe dient zusätzlich als Kaltrauchklappe. Gehäuse drehbar, dadurch Anschluss des Ausblasstutzen links oben oder rechts oben an die Hauptleitung. Problemloser Filterwechsel ohne Werkzeug. Einfache und schnelle Montage des Ventilators im Gehäuse über die Schnappbefestigung und die elektrische Steckverbindung. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Alle MAICO ER-Geräte entsprechen der Schutzart IP X5 und können somit im Bereich 1 nach DIN VDE 0100-701, auch bei Strahlwasser, eingebaut werden. Details siehe Planungshinweise. Schutzklasse II. Die extrem steile Kennlinie zeigt das hohe Druckvermögen der ER-Ventilatoren. Robuster energiesparender Kondensatormotor. Motor mit thermischem Überlastungsschutz. Wartungsfrei, mit beidseitig geschlossenen Kugellagern. Volumenstrom-Kennlinie und Leckluftrate geprüft vom TÜV Bayern e.V. Leckluftvolumenstrom < 0,01 m3/h. Schachtpegeldifferenz gemäß DIN 52210-6, geprüft vom IAB Oberursel. Mit VDE-Zeichen.Artikel: ER-APB 60 G, Ausführung: Grundlastschaltung, Fördervolumen: 35 m3/h / 61 m3/h, Drehzahl: 900 1/min / 1250 1/min, Luftrichtung: Entlüftung, Drehzahlsteuerbar: nein, SEC average: -3,62 kWh/(m2*a), Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Leistungsaufnahme: 11 W / 21 W, IMax: 0,13 A / 0,17 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Systemart: dezentral, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 2,14 kg, Gewicht mit Verpackung: 2,7 kg, Filterklasse: ISO Coarse 30% (G2), Brandschutz: ja, Absperrvorrichtung: integrierte Metall-Absperrklappe mit Auslöseeinrichtung, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Breite: 236 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 217,5 mm, Breite mit Verpackung: 255 mm, Höhe mit Verpackung: 335 mm, Tiefe mit Verpackung: 255 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Schalldruckpegel: 33 dB(A) / 43 dB(A) / Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m2, Zulassungsnummer: Z-51.1-45, Nennweite: 75 mm / 80 mm Nennstrom: 0,13 A, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: mit Grundlastschaltung, Farbe: weiß, Breite: 236 mm, Höhe: 236 mm, Tiefe: 217,5 mm, Bemessungsspannung: 230 V, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Volumenstrom: 61 m³/h, Nennweite: 75 mm, Netzfrequenz: 50 Hz, Drehzahl: 900 1/min, Richtung: axial, Schutzart (IP): sonstige, Geräuschemission: 33 dB(A) re 1 pW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Maico Elektroapparate-Fab. GmbH
Produkt Typ:
ER-APB60G
Ident Code:
0084.0159
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, bad lüfter, WC-Lüfter, Rohreinschubventilator
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 271,86*
€ 324,09*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 283,78*
€ 344,63*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 312,16*
€ 370,44*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 313,17*
€ 371,75*
Frei Haus
ab € 318,26*
€ 376,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,44*
€ 440,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,34*
€ 435,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,66*
€ 407,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,16*
€ 371,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0093.0885
ab € 236,95*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0123
ab € 11,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
930331
ab € 13,83*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0151.0280
ab € 40,66*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0088
ab € 116,89*
Zubehör
Maico
0152.0054
ab € 69,38*
Zubehör
Maico
0152.0070
ab € 191,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.