|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-6851602 Herst.-Nr.: SFR80 EAN/GTIN: 4012799550723 |
| |
|
|  |  |
 | - Flexibles einlagig verrilltes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech zum Einsatz als Anschlussleitung an die Hauptleitung gemäß DIN 18017-3. - Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1. - Längenangaben: gestreckte Länge. Artikel: SFR 80 - Material: Stahlblech - Gewicht: 0,46 kg - Gewicht mit Verpackung: 0,65 kg - Geeignet für Nennweite: 80 mm - Länge: 1,2 m - Breite: 1200 mm - Höhe: 90 mm - Tiefe: 90 mm - Breite mit Verpackung: 620 mm - Höhe mit Verpackung: 100 mm - Tiefe mit Verpackung: 100 mm Länge: 90 mm, Werkstoff des Kanals: Stahl Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | SFR80 | Ident Code: | 0055.0072 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, WC-Lüfter, Badventilator, Badezimmerventilator, Rohreinschubventilator |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 30,78* | € 40,48* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,00* | ab € 31,12* | € 40,85* |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 32,57* | € 42,80* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 35,58* | € 46,24* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 44,55* | € 57,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|